SORMAT - Betoniruuvi - S-CSA I A4 6x50 M8/M10x30 AV13

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi
SORMAT - Betoniruuvi - S-CSA I A4 6x50 M8/M10x30 AV13

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannan muoto - kuusio

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)

  • Kierteen halkaisija - 7.45 mm

  • Pituus - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031719639

Sähkönumero

1324244

Toimittajan tuotenumero

9640071963

Tukkuerä

1

Kannan muoto:

kuusio

Materiaali:

ruostumaton teräs

Ruuvausjärjestelmä:

kuusiokanta (ulko)

Kierteen halkaisija:

7.45 mm

Pituus:

50 mm

Porausreiän halkaisija:

6 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

Porausreiän minimisyvyys:

55 mm

Avaimen leukaväli:

13 mm

Maksimi kiinnitys paksuus:

5 mm

Efektiivinen ankkurointisyvyys:

34 mm

Soveltuu halkeilevalle betonille:

kyllä

Soveltuu halkeilemattomalle betonille:

kyllä

Kovettumistyyppi:

Kärjen kovettuminen

Palonkestävä:

kyllä

Karkaistu:

kyllä

S-CSA I 6x50 M8/M10x30 irtonaisella sisäkierteellä, haponkestävä A4

Kotimainen haponkestävä A4 M8/M10 sisäkierteinen kiinnike, irtonaisella sisäkierreosalla. Soveltuu myös täystiileen ja täysKahi-tiileen sekä ontelolaattaan tehtäviin kiinnityksiin. Käyttöympäristösuositus sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön. Tuote on ETA- hyväksytty ja CE- merkitty betoni- ja ontelolaatta-asennuksissa sekä paloluokiteltu betonikiinnityksissä (R120). Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-22/0413 betonikiinnityksiin ja ETA-17/1009. Ruuvissa pinnoite.