SORMAT - Betoniruuvi - S-CSA I ML 6x35 M8/M10x30 AV13

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi
SORMAT - Betoniruuvi - S-CSA I ML 6x35 M8/M10x30 AV13

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

36 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannan muoto - kuusiokanta kauluksella

  • Materiaali - teräs

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)

  • Kierteen halkaisija - 7.45 mm

  • Pituus - 36 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031715242

Sähkönumero

1324243

Toimittajan tuotenumero

9640071524

Tukkuerä

1

Kannan muoto:

kuusiokanta kauluksella

Materiaali:

teräs

Ruuvausjärjestelmä:

kuusiokanta (ulko)

Kierteen halkaisija:

7.45 mm

Pituus:

36 mm

Porausreiän halkaisija:

6 mm

Pinnan suojaus:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Porausreiän minimisyvyys:

45 mm

Avaimen leukaväli:

13 mm

Sopii ontelolaatalle:

kyllä

Maksimi kiinnitys paksuus:

1 mm

Efektiivinen ankkurointisyvyys:

27.6 mm

Soveltuu halkeilevalle betonille:

kyllä

Soveltuu halkeilemattomalle betonille:

kyllä

Palonkestävä:

kyllä

S-CSA I 6x35 M8/M10x30 irtonaisella sisäkierteellä, Multi Layer pinnoitettu, korroosioluokka C3