SORMAT - Betoniruuvi - S-CSA P 6x60 (FL) T30 ML


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannan muoto - puolipyöreä pää
Materiaali - teräs
Ruuvausjärjestelmä - Torx
Kierteen halkaisija - 7.45 mm
Pituus - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031715730
Sähkönumero
1324235
Toimittajan tuotenumero
9640071573
Tukkuerä
250
Kannan muoto:
puolipyöreä pää
Materiaali:
teräs
Ruuvausjärjestelmä:
Torx
Kierteen halkaisija:
7.45 mm
Pituus:
60 mm
Porausreiän halkaisija:
6 mm
Pinnan suojaus:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Porausreiän minimisyvyys:
65 mm
Koko (TX):
30
Sopii ontelolaatalle:
kyllä
Soveltuu halkeilevalle betonille:
kyllä
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
kyllä
Palonkestävä:
kyllä
Kotimainen pinnoitettu kiinnike litteällä kupukannalla T30 ja kahdella asennussyvyydellä. Soveltuu myös täystiileen ja täysKahi-tiileen sekä ontelolaattaan kuivissa sisätiloissa ja ulkotiloissa käyttökohderajoitukset huomioon ottaen. Korroosioluokka C3. ETA- hyväksytty ja CE- merkitty betoni- ja ontelolaatta-asennuksissa. Myös paloluokiteltu betoniasennuksissa. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0945 ja ETA-17/1009.