SORMAT - Betoniruuvi - S-CSA P EZn 6x45 (L) Kupu TX30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Materiaali:
teräsTärkeimmät tuotetiedot
Kannan muoto - puolipyöreä pää
Materiaali - teräs
Ruuvausjärjestelmä - Torx
Kierteen halkaisija - 7.45 mm
Pituus - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031715457
Sähkönumero
1310868
Toimittajan tuotenumero
9640071545
Tukkuerä
500
Kannan muoto:
puolipyöreä pää
Materiaali:
teräs
Ruuvausjärjestelmä:
Torx
Kierteen halkaisija:
7.45 mm
Pituus:
45 mm
Porausreiän halkaisija:
6 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Materiaalin laatu:
muu
Porausreiän minimisyvyys:
50 mm
Koko (TX):
30
Sopii ontelolaatalle:
kyllä
Soveltuu halkeilevalle betonille:
kyllä
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
kyllä
Palonkestävä:
kyllä


