SORMAT - Betoniruuvi - S-CSA P EZn 6x60 Kupu TX30


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannan muoto - puolipyöreä pää
Materiaali - teräs
Ruuvausjärjestelmä - Torx
Kierteen halkaisija - 7.45 mm
Pituus - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031715495
Sähkönumero
1310837
Toimittajan tuotenumero
9640071549
Tukkuerä
250
Kannan muoto:
puolipyöreä pää
Materiaali:
teräs
Ruuvausjärjestelmä:
Torx
Kierteen halkaisija:
7.45 mm
Pituus:
60 mm
Porausreiän halkaisija:
6 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Materiaalin laatu:
muu
Porausreiän minimisyvyys:
65 mm
Koko (TX):
30
Sopii ontelolaatalle:
kyllä
Soveltuu halkeilevalle betonille:
kyllä
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
kyllä
Palonkestävä:
kyllä