SORMAT - Johdinside 100kpl - JS+ 540X7,5 LUONV (100/PSS)

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nauhan leveys:

7.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.6 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

540 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot290 mm

Väri:

väritön

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 7.5 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 540 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - väritön

  • Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,09 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6416031170546

Sähkönumero

1310851

Toimittajan tuotenumero

9640017054

Tukkuerä

1000

Nauhan leveys:

7.5 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

540 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

väritön

Kiristysmekanismi:

muovinen lukituskieli / lukko-osa

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

pikakiinnitysankkuri

Malli / Tyyppi:

sisäpuolinen hammastus

Siteen paksuus:

1.7 mm

Pienin vetolujuus:

530 N

Käyttölämpötila-alue:

-40...85 °C

Asennuslämpötila:

0...60 °C

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Tekstikenttä:

ei ole

MIL-hyväksyntä:

kyllä

UL-hyväksyntä:

kyllä

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Johdinside (nippuside), luonnonvärinen CE- merkitty nippuside sisäkäyttöön, käyttölämpötila -40…+85 °C