SORMAT - Johdinside 500kpl - JS+ 150X3,5 LUONV (500/PSS)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nauhan leveys:
3.5 mmPituus (hihna/teippi/nauha):
150 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 3.5 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 150 mm
Materiaali - muovi
Väri - väritön
Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa
Pakkaus ja ehdot
500 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,01 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6416031170157
Sähkönumero
1310841
Toimittajan tuotenumero
9640017015
Tukkuerä
1
Nauhan leveys:
3.5 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
150 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
väritön
Kiristysmekanismi:
muovinen lukituskieli / lukko-osa
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
pikakiinnitysankkuri
Malli / Tyyppi:
sisäpuolinen hammastus
Siteen paksuus:
1.2 mm
Pienin vetolujuus:
180 N
Käyttölämpötila-alue:
-40...85 °C
Asennuslämpötila:
0...60 °C
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Tekstikenttä:
ei ole
MIL-hyväksyntä:
kyllä
UL-hyväksyntä:
kyllä
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
CE- merkitty nippuside sisäkäyttöön, käyttölämpötila -40…+85 °C


