SORMAT - Kaarikiinnike - KL 22

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennustapa:
pyöreä profiiliKiristysalue:
22...22 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pyöreä profiili
Kiinnikkeen materiaali - teräs
Kaapelien maksimimäärä - 1
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 22...22 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031130229
Sähkönumero
1324172
Toimittajan tuotenumero
9640013022
Tukkuerä
200
Asennustapa:
pyöreä profiili
Kiinnikkeen materiaali:
teräs
Kaapelien maksimimäärä:
1
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
22...22 mm
Kiinnikkeen pinnoite:
jatkuvasti galvanoitu
Kiinnikkeen materiaalin luokka:
muu
Kuoren materiaali:
teräs
Pinnan suojakuori:
jatkuvasti galvanoitu
Kuoren materiaalin luokka:
muu
Välivanne:
ei
Ruuvin materiaalin luokka:
muu
Ruuvin pinnoite:
kuumasinkitty
1:lle kaapelille


