SORMAT - Kaarikiinnike - KL 30

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kaapelien maksimimäärä:

1

Kiristysalue:

30...30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot46...46 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot82...82 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pyöreä profiili

  • Kiinnikkeen materiaali - teräs

  • Kaapelien maksimimäärä - 1

  • Ruuvin materiaali - teräs

  • Kiristysalue - 30...30 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031130304

Sähkönumero

1324180

Toimittajan tuotenumero

9640013030

Tukkuerä

200

Asennustapa:

pyöreä profiili

Kiinnikkeen materiaali:

teräs

Kaapelien maksimimäärä:

1

Ruuvin materiaali:

teräs

Kiristysalue:

30...30 mm

Kiinnikkeen pinnoite:

jatkuvasti galvanoitu

Kiinnikkeen materiaalin luokka:

muu

Kuoren materiaali:

teräs

Pinnan suojakuori:

jatkuvasti galvanoitu

Kuoren materiaalin luokka:

muu

Välivanne:

ei

Ruuvin materiaalin luokka:

muu

Ruuvin pinnoite:

kuumasinkitty

Kaarikiinnike, levymalli, erilaisiin profiileihin jaohutlevyrakenteisiin. Sinkitty.



1:lle kaapelille