SORMAT - Kaarikiinnike - KL 30/3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennustapa:
pyöreä profiiliKiristysalue:
30...30 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pyöreä profiili
Kiinnikkeen materiaali - teräs
Kaapelien maksimimäärä - 3
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 30...30 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031130809
Sähkönumero
1324930
Toimittajan tuotenumero
9640013080
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pyöreä profiili
Kiinnikkeen materiaali:
teräs
Kaapelien maksimimäärä:
3
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
30...30 mm
Kiinnikkeen pinnoite:
jatkuvasti galvanoitu
Kiinnikkeen materiaalin luokka:
muu
Kuoren materiaali:
teräs
Pinnan suojakuori:
jatkuvasti galvanoitu
Kuoren materiaalin luokka:
muu
Välivanne:
ei
Ruuvin materiaalin luokka:
muu
Ruuvin pinnoite:
kuumasinkitty
3:lle kaapelille




