SORMAT - Kaarikiinnike - KP 30

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kaapelien maksimimäärä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - kiskoprofiili

  • Kiinnikkeen materiaali - teräs

  • Kaapelien maksimimäärä - 1

  • Ruuvin materiaali - teräs

  • Kiristysalue - 30...30 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031132308

Sähkönumero

1324074

Toimittajan tuotenumero

9640013230

Tukkuerä

200

Asennustapa:

kiskoprofiili

Kiinnikkeen materiaali:

teräs

Kaapelien maksimimäärä:

1

Ruuvin materiaali:

teräs

Kiristysalue:

30...30 mm

Kiinnikkeen pinnoite:

jatkuvasti galvanoitu

Kiinnikkeen materiaalin luokka:

muu

Kuoren materiaali:

teräs

Pinnan suojakuori:

jatkuvasti galvanoitu

Kuoren materiaalin luokka:

muu

Välivanne:

ei

Ruuvin materiaalin luokka:

muu

Ruuvin pinnoite:

kuumasinkitty

PALONKESTÄVÄ. Kaarikiinnike, pienamalli, tikashyllyihin. Sinkitty,palonkesto 90 min, ks. Test report no. PB 3.2/19-244-1.



KP- malli palonkestävyys 90 min (testiraportti PB 3.2-19-244-1).