SORMAT - Kaarikiinnike - KR 22

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennustapa:
kulmaprofiiliKiristysalue:
22...22 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - kulmaprofiili
Kiinnikkeen materiaali - teräs
Kaapelien maksimimäärä - 1
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 22...22 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031133220
Sähkönumero
1324622
Toimittajan tuotenumero
9640013322
Tukkuerä
200
Asennustapa:
kulmaprofiili
Kiinnikkeen materiaali:
teräs
Kaapelien maksimimäärä:
1
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
22...22 mm
Kiinnikkeen pinnoite:
jatkuvasti galvanoitu
Kiinnikkeen materiaalin luokka:
muu
Kuoren materiaali:
teräs
Pinnan suojakuori:
jatkuvasti galvanoitu
Kuoren materiaalin luokka:
muu
Välivanne:
ei
Ruuvin materiaalin luokka:
muu
Ruuvin pinnoite:
kuumasinkitty
kulmarautamalli 40x40


