SORMAT - Kalvotiiviste - S-VET 14-20H IP67 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii tiivistysvälille:
14...20 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 29 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Malli / Tyyppi - suljettu
Materiaali - kumi
Sopii tiivistysvälille - 14...20 mm
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031554209
Sähkönumero
1725718
Toimittajan tuotenumero
9640055420
Tukkuerä
25
Nimellishalkaisija:
29 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Malli / Tyyppi:
suljettu
Materiaali:
kumi
Sopii tiivistysvälille:
14...20 mm
Väri:
harmaa
Seinämän paksuus:
1...4 mm
Halogeeniton:
kyllä
PG-koko:
21
Vedonpoistin:
ei
RAL-numero:
7042
Läpivientikumit suojaavat kotelot pölyltä ja kosteudelta. Tumman harmaa, Pg- mitoitus, kaapelille 14-20 mm.


