SORMAT - Kalvotiiviste - S-VET 20-26H IP67 HAR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii tiivistysvälille:
20...26 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 38 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Malli / Tyyppi - suljettu
Materiaali - kumi
Sopii tiivistysvälille - 20...26 mm
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031554261
Sähkönumero
1725719
Toimittajan tuotenumero
9640055426
Tukkuerä
25
Nimellishalkaisija:
38 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Malli / Tyyppi:
suljettu
Materiaali:
kumi
Sopii tiivistysvälille:
20...26 mm
Väri:
harmaa
Seinämän paksuus:
1...4 mm
Halogeeniton:
kyllä
PG-koko:
29
Vedonpoistin:
ei
RAL-numero:
7042
Läpivientikumit suojaavat kotelot pölyltä ja kosteudelta. Tumman harmaa, Pg- mitoitus, kaapelille 20-26 mm.