SORMAT - Kalvotiiviste - S-VET 26-35H IP67 HAR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii tiivistysvälille:
26...35 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 48 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Malli / Tyyppi - suljettu
Materiaali - kumi
Sopii tiivistysvälille - 26...35 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031554353
Sähkönumero
1725720
Toimittajan tuotenumero
9640055435
Tukkuerä
10
Nimellishalkaisija:
48 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Malli / Tyyppi:
suljettu
Materiaali:
kumi
Sopii tiivistysvälille:
26...35 mm
Väri:
harmaa
Seinämän paksuus:
1...4 mm
Halogeeniton:
kyllä
PG-koko:
36
Vedonpoistin:
ei
RAL-numero:
7042
Läpivientikumit suojaavat kotelot pölyltä ja kosteudelta. Tumman harmaa, Pg- mitoitus, kaapelille 26-35 mm.