Varastointi päättyy

SORMAT - Kiila-ankkuri haponkestävä - S-KAH 10/30x112

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ankkurityyppi - ulkokierre

  • Kiinnitystapa - mutteri

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)

  • Kierre - metrinen

  • Ankkurointi - kiila-ankkuri

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031051371

Sähkönumero

1356826

Toimittajan tuotenumero

9640005136

Tukkuerä

125

Ankkurityyppi:

ulkokierre

Kiinnitystapa:

mutteri

Ruuvausjärjestelmä:

kuusiokanta (ulko)

Kierre:

metrinen

Ankkurointi:

kiila-ankkuri

Ankkurin materiaali:

ruostumaton teräs

Ankkrin pintakäsittely:

käsittelemätön

Kuorimateriaali:

ruostumaton teräs

Holkin pintakäsittely:

käsittelemätön

Laipalla:

ei

Kierrekoko (metrinen):

10

Kierteen pituus:

87 mm

Pituus:

112 mm

Kiristys levitystyökalulla:

ei

Porausreiän halkaisija:

10 mm

Porausreiän minimisyvyys:

75 mm

Läpivientiasennus:

kyllä

Esiasennus:

kyllä

Välikappaleasennus:

kyllä

Efektiivinen ankkurointisyvyys:

60 mm

Maksimi kiinnitys paksuus:

30 mm

Betonin tyyppi:

halkeileva betoni

Sopii ontelolaatalle:

ei

Avaimen leukaväli:

17 mm

Mutterien lukumäärä:

1

Aluslevyjen määrä:

1

Palonkestävä:

kyllä

Seismisten kuormitusten kesto (ETA):

C1

PALONKESTÄVÄ. Hyväksyntä ETA-08/0173 perustuu EOTA TR 020.Palonkestävyys 30-120 min. Maksimi kiinnityspaksuus = 30 mm, porareiänhalkaisija = 10 mm, Eurooppalainen Tekninen Hyväksyntä

Kotimainen A4 kiila-ankkuri kiinnityksiin mm. betoniin ulkotiloissa ja esim. teollisuus- ja meriolosuhteissa. Tuote on ETA- hyväksytty ja CE- merkitty sekä paloluokiteltu betonikiinnityksissä (R120). Soveltuu myös luonnonkiveen. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-08/0173.