SORMAT - Kiila-ankkuri haponkestävä - S-KAH 12/30x128

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ankkurityyppi - ulkokierre
Kiinnitystapa - mutteri
Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)
Kierre - metrinen
Ankkurointi - kiila-ankkuri
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031051548
Sähkönumero
1356839
Toimittajan tuotenumero
9640005154
Tukkuerä
125
Ankkurityyppi:
ulkokierre
Kiinnitystapa:
mutteri
Ruuvausjärjestelmä:
kuusiokanta (ulko)
Kierre:
metrinen
Ankkurointi:
kiila-ankkuri
Ankkurin materiaali:
ruostumaton teräs
Ankkrin pintakäsittely:
käsittelemätön
Kuorimateriaali:
ruostumaton teräs
Holkin pintakäsittely:
käsittelemätön
Laipalla:
ei
Kierrekoko (metrinen):
12
Kierteen pituus:
78 mm
Pituus:
128 mm
Kiristys levitystyökalulla:
ei
Porausreiän halkaisija:
12 mm
Porausreiän minimisyvyys:
90 mm
Läpivientiasennus:
kyllä
Esiasennus:
kyllä
Välikappaleasennus:
kyllä
Efektiivinen ankkurointisyvyys:
70 mm
Maksimi kiinnitys paksuus:
30 mm
Betonin tyyppi:
halkeileva betoni
Sopii ontelolaatalle:
ei
Avaimen leukaväli:
19 mm
Mutterien lukumäärä:
1
Aluslevyjen määrä:
1
Palonkestävä:
kyllä
Seismisten kuormitusten kesto (ETA):
C1
Kotimainen A4 kiila-ankkuri kiinnityksiin mm. betoniin ulkotiloissa ja esim. teollisuus- ja meriolosuhteissa. Tuote on ETA- hyväksytty ja CE- merkitty sekä paloluokiteltu betonikiinnityksissä (R120). Soveltuu myös luonnonkiveen. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-08/0173.




