Varastointi päättyy

SORMAT - Kiila-ankkuri haponkestävä - S-KAH 16/50x168

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ankkurityyppi - ulkokierre

  • Kiinnitystapa - mutteri

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)

  • Kierre - metrinen

  • Ankkurointi - kiila-ankkuri

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031051722

Sähkönumero

1356852

Toimittajan tuotenumero

9640005172

Tukkuerä

50

Ankkurityyppi:

ulkokierre

Kiinnitystapa:

mutteri

Ruuvausjärjestelmä:

kuusiokanta (ulko)

Kierre:

metrinen

Ankkurointi:

kiila-ankkuri

Ankkurin materiaali:

ruostumaton teräs

Ankkrin pintakäsittely:

käsittelemätön

Kuorimateriaali:

ruostumaton teräs

Holkin pintakäsittely:

käsittelemätön

Laipalla:

ei

Kierrekoko (metrinen):

16

Kierteen pituus:

110 mm

Pituus:

168 mm

Kiristys levitystyökalulla:

ei

Porausreiän halkaisija:

16 mm

Porausreiän minimisyvyys:

110 mm

Läpivientiasennus:

kyllä

Esiasennus:

kyllä

Välikappaleasennus:

kyllä

Efektiivinen ankkurointisyvyys:

85 mm

Maksimi kiinnitys paksuus:

50 mm

Betonin tyyppi:

halkeileva betoni

Sopii ontelolaatalle:

ei

Avaimen leukaväli:

24 mm

Mutterien lukumäärä:

1

Aluslevyjen määrä:

1

Palonkestävä:

kyllä

Seismisten kuormitusten kesto (ETA):

C1

PALONKESTÄVÄ. Hyväksyntä ETA-08/0173 perustuu EOTA TR 020.Palonkestävyys 30-120 min. Maksimi kiinnityspaksuus = 50 mm, porareiänhalkaisija = 16 mm, Eurooppalainen Tekninen Hyväksyntä

Kotimainen A4 kiila-ankkuri kiinnityksiin mm. betoniin ulkotiloissa ja esim. teollisuus- ja meriolosuhteissa. Tuote on ETA- hyväksytty ja CE- merkitty sekä paloluokiteltu betonikiinnityksissä (R120). Soveltuu myös luonnonkiveen. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-08/0173.