Etusivu
Varastointi päättyy

SORMAT - Kiila-ankkuri haponkestävä - S-KAH 8x52

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ankkurityyppi - ulkokierre

  • Kiinnitystapa - mutteri

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)

  • Kierre - metrinen

  • Ankkurointi - kiila-ankkuri

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031041105

Sähkönumero

1356810

Toimittajan tuotenumero

9640004110

Tukkuerä

500

Ankkurityyppi:

ulkokierre

Kiinnitystapa:

mutteri

Ruuvausjärjestelmä:

kuusiokanta (ulko)

Kierre:

metrinen

Ankkurointi:

kiila-ankkuri

Ankkurin materiaali:

ruostumaton teräs

Ankkrin pintakäsittely:

käsittelemätön

Kuorimateriaali:

ruostumaton teräs

Holkin pintakäsittely:

käsittelemätön

Laipalla:

ei

Kierrekoko (metrinen):

8

Kierteen pituus:

23 mm

Pituus:

52 mm

Kiristys levitystyökalulla:

ei

Porausreiän halkaisija:

8 mm

Porausreiän minimisyvyys:

45 mm

Läpivientiasennus:

kyllä

Esiasennus:

kyllä

Välikappaleasennus:

kyllä

Efektiivinen ankkurointisyvyys:

35 mm

Maksimi kiinnitys paksuus:

2 mm

Betonin tyyppi:

halkeileva betoni

Sopii ontelolaatalle:

ei

Avaimen leukaväli:

13 mm

Mutterien lukumäärä:

1

Aluslevyjen määrä:

1

Palonkestävä:

kyllä

Maksimi kiinnityspaksuus = 2 mm, porareiän halkaisija = 8 mm

Kotimainen A4 kiila-ankkuri kiinnityksiin mm. betoniin ja täystiileen ulkotiloissa ja esim. teollisuus- ja meriolosuhteissa. Tuote on ETA- hyväksytty ja CE- merkitty sekä paloluokiteltu betonikiinnityksissä. Myös luonnonkiveen. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-18/0971.