Varastointi päättyy

SORMAT - Kiila-ankkuri kuumasinkitty - S-KAK 8/85 (8x147mm)

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ankkurityyppi - ulkokierre

  • Kiinnitystapa - mutteri

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)

  • Kierre - metrinen

  • Ankkurointi - kiila-ankkuri

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031031182

Sähkönumero

1356718

Toimittajan tuotenumero

9640003118

Tukkuerä

250

Ankkurityyppi:

ulkokierre

Kiinnitystapa:

mutteri

Ruuvausjärjestelmä:

kuusiokanta (ulko)

Kierre:

metrinen

Ankkurointi:

kiila-ankkuri

Ankkurin materiaali:

teräs

Ankkurimateriaalin laatu:

muu

Ankkrin pintakäsittely:

kuumasinkitty

Kuorimateriaali:

teräs

Holkin materiaalin laatu:

muu

Holkin pintakäsittely:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Laipalla:

ei

Kierrekoko (metrinen):

8

Kierteen pituus:

107 mm

Pituus:

147 mm

Kiristys levitystyökalulla:

ei

Porausreiän halkaisija:

8 mm

Porausreiän minimisyvyys:

60 mm

Läpivientiasennus:

kyllä

Esiasennus:

kyllä

Välikappaleasennus:

kyllä

Efektiivinen ankkurointisyvyys:

45 mm

Maksimi kiinnitys paksuus:

85 mm

Betonin tyyppi:

halkeileva betoni

Sopii ontelolaatalle:

ei

Avaimen leukaväli:

13 mm

Mutterien lukumäärä:

1

Aluslevyjen määrä:

1

Palonkestävä:

kyllä

PALONKESTÄVÄ. Hyväksyntä ETA-08/0173 perustuu EOTA TR 020.Palonkestävyys 30-120 min. Maksimi kiinnityspaksuus = 85 mm, porareiänhalkaisija = 8 mm

Kotimainen kuumasinkitty kiila-ankkuri kiinnityksiin mm. betoniin ja täystiileen kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin ja ulkokäyttöön. ETA- hyväksytty, CE- merkitty ja paloluokiteltu betonikiinnityksissä (R120). Myös luonnonkiveen. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-08/0173.