SORMAT - Kiila-ankkuri kuumasinkitty - S-KAK 8x50 (8x52mm)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Porausreiän halkaisija - 8 mm
Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)
Avaimen leukaväli - 13 mm
Kierteen pituus - 23 mm
Porausreiän minimisyvyys - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031021107
Sähkönumero
1356710
Toimittajan tuotenumero
9640002110
Tukkuerä
500
Porausreiän halkaisija:
8 mm
Ruuvausjärjestelmä:
kuusiokanta (ulko)
Avaimen leukaväli:
13 mm
Kierteen pituus:
23 mm
Porausreiän minimisyvyys:
45 mm
Kuorimateriaali:
teräs
Pituus:
52 mm
Kierre:
metrinen
Kierrekoko (metrinen):
8
Aluslevyjen määrä:
1
Kiinnitystapa:
mutteri
Ankkurointi:
kiila-ankkuri
Betonin tyyppi:
halkeileva betoni
Efektiivinen ankkurointisyvyys:
35 mm
Mutterien lukumäärä:
1
Holkin materiaalin laatu:
muu
Läpivientiasennus:
kyllä
Esiasennus:
kyllä
Välikappaleasennus:
kyllä
Maksimi kiinnitys paksuus:
2 mm
Ankkurin materiaali:
teräs
Ankkurimateriaalin laatu:
muu
Ankkrin pintakäsittely:
kuumasinkitty
Holkin pintakäsittely:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Sopii ontelolaatalle:
ei
Laipalla:
ei
Kiristys levitystyökalulla:
ei
Ankkurityyppi:
ulkokierre
Palonkestävä:
kyllä
Kotimainen kuumasinkitty kiila-ankkuri kiinnityksiin mm. betoniin ja täystiileen kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin ja ulkokäyttöön. ETA- hyväksytty, CE- merkitty ja paloluokiteltu betonikiinnityksissä (R120). Myös luonnonkiveen. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-18/0971.


