Varastointi päättyy

SORMAT - Kiila-ankkuri sähkösinkitty - S-KA 10/50x132

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ankkurityyppi - ulkokierre

  • Kiinnitystapa - mutteri

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)

  • Kierre - metrinen

  • Ankkurointi - kiila-ankkuri

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031011375

Sähkönumero

1356310

Toimittajan tuotenumero

9640001137

Tukkuerä

125

Ankkurityyppi:

ulkokierre

Kiinnitystapa:

mutteri

Ruuvausjärjestelmä:

kuusiokanta (ulko)

Kierre:

metrinen

Ankkurointi:

kiila-ankkuri

Ankkurin materiaali:

teräs

Ankkurimateriaalin laatu:

muu

Ankkrin pintakäsittely:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kuorimateriaali:

teräs

Holkin materiaalin laatu:

muu

Holkin pintakäsittely:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Laipalla:

ei

Kierrekoko (metrinen):

10

Kierteen pituus:

87 mm

Pituus:

132 mm

Kiristys levitystyökalulla:

ei

Porausreiän halkaisija:

10 mm

Porausreiän minimisyvyys:

75 mm

Läpivientiasennus:

kyllä

Esiasennus:

kyllä

Välikappaleasennus:

kyllä

Efektiivinen ankkurointisyvyys:

60 mm

Maksimi kiinnitys paksuus:

20 mm

Betonin tyyppi:

halkeileva betoni

Sopii ontelolaatalle:

ei

Avaimen leukaväli:

17 mm

Mutterien lukumäärä:

1

Aluslevyjen määrä:

1

Palonkestävä:

kyllä

Seismisten kuormitusten kesto (ETA):

C1

PALONKESTÄVÄ. Hyväksyntä ETA-08/0173 perustuu EOTA TR 020.Palonkestävyys 30-120 min. Maksimi kiinnityspaksuus = 50 mm, porareiänhalkaisija = 10 mm, Eurooppalainen Tekninen hyväksyntä ETA-08/0173

Kotimainen sähkösinkitty kiila-ankkuri kiinnityksiin mm. betoniin kuivissa sisätiloissa (C1). Tuote on ETA- hyväksytty ja CE- merkitty sekä paloluokiteltu betonikiinnityksissä (R120). Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-08/0173.