SORMAT - Kiila-ankkuri sähkösinkitty - S-KA 16/20x138

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ankkurityyppi - ulkokierre
Kiinnitystapa - mutteri
Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)
Kierre - metrinen
Ankkurointi - kiila-ankkuri
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031011719
Sähkönumero
1356651
Toimittajan tuotenumero
9640001171
Tukkuerä
9640001171
Ankkurityyppi:
ulkokierre
Kiinnitystapa:
mutteri
Ruuvausjärjestelmä:
kuusiokanta (ulko)
Kierre:
metrinen
Ankkurointi:
kiila-ankkuri
Ankkurin materiaali:
teräs
Ankkurimateriaalin laatu:
muu
Ankkrin pintakäsittely:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kuorimateriaali:
teräs
Holkin materiaalin laatu:
muu
Holkin pintakäsittely:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Laipalla:
ei
Kierrekoko (metrinen):
16
Kierteen pituus:
80 mm
Pituus:
138 mm
Kiristys levitystyökalulla:
ei
Porausreiän halkaisija:
16 mm
Porausreiän minimisyvyys:
110 mm
Läpivientiasennus:
kyllä
Esiasennus:
kyllä
Välikappaleasennus:
kyllä
Efektiivinen ankkurointisyvyys:
85 mm
Maksimi kiinnitys paksuus:
20 mm
Betonin tyyppi:
halkeileva betoni
Sopii ontelolaatalle:
ei
Avaimen leukaväli:
24 mm
Mutterien lukumäärä:
1
Aluslevyjen määrä:
1
Palonkestävä:
kyllä
Seismisten kuormitusten kesto (ETA):
C1
Kotimainen sähkösinkitty kiila-ankkuri kiinnityksiin mm. betoniin kuivissa sisätiloissa (C1). Tuote on ETA- hyväksytty ja CE- merkitty sekä paloluokiteltu betonikiinnityksissä (R120). Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-08/0173.


