SORMAT - Kiila-ankkuri sähkösinkitty - S-KA 8/10x72 50kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Porausreiän halkaisija - 8 mm
Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)
Avaimen leukaväli - 13 mm
Kierteen pituus - 32 mm
Porausreiän minimisyvyys - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031011122
Sähkönumero
1356612
Toimittajan tuotenumero
9640001112
Tukkuerä
250
Porausreiän halkaisija:
8 mm
Ruuvausjärjestelmä:
kuusiokanta (ulko)
Avaimen leukaväli:
13 mm
Kierteen pituus:
32 mm
Porausreiän minimisyvyys:
60 mm
Kuorimateriaali:
teräs
Pituus:
72 mm
Kierre:
metrinen
Kierrekoko (metrinen):
8
Aluslevyjen määrä:
1
Kiinnitystapa:
mutteri
Ankkurointi:
kiila-ankkuri
Betonin tyyppi:
halkeileva betoni
Efektiivinen ankkurointisyvyys:
45 mm
Mutterien lukumäärä:
1
Holkin materiaalin laatu:
muu
Läpivientiasennus:
kyllä
Esiasennus:
kyllä
Välikappaleasennus:
kyllä
Maksimi kiinnitys paksuus:
10 mm
Ankkurin materiaali:
teräs
Ankkurimateriaalin laatu:
muu
Ankkrin pintakäsittely:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Holkin pintakäsittely:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Seismisten kuormitusten kesto (ETA):
C1
Sopii ontelolaatalle:
ei
Laipalla:
ei
Kiristys levitystyökalulla:
ei
Ankkurityyppi:
ulkokierre
Palonkestävä:
kyllä
Kotimainen sähkösinkitty kiila-ankkuri kiinnityksiin mm. betoniin ja täystiileen kuivissa sisätiloissa (C1). Tuote on ETA- hyväksytty ja CE- merkitty sekä paloluokiteltu betonikiinnityksissä (R120). Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-08/0173.


