SORMAT - Kiinnitysvanne - PVAM 12x1,0 harmaa 10m rll

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Perforoitu - kyllä
Leveys - 12 mm
Pinnan suojaus - muovipinnoitettu
Perforointi - pyöreä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031563126
Sähkönumero
1320975
Toimittajan tuotenumero
9640056312
Tukkuerä
20
Materiaali:
teräs
Perforoitu:
kyllä
Leveys:
12 mm
Pinnan suojaus:
muovipinnoitettu
Perforointi:
pyöreä
Väri:
muu
Nauhan tyyppi:
aaltomainen
Murtokuormitus:
2300 N
Materiaalin laatu:
muu
Perforoitujen rivien määrä:
1
Perforaation halkaisija:
4 mm
Paksuus:
1 mm
Pakkauksessa:
kyllä
Reikien suunta:
pituussuunnassa
Monikäyttöiset vanteet sidontaan ja kiinnitykseen. Patenttivanne PVAM on rei´itetty esisinkitty (20µm) teräsnauha perforoinnilla, jossa on harmaa muovitus päällä.


