SORMAT - Korokepidin alumiini - KOPI Pk48 53-61mm

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Halkaisija - 53...61 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Kiinnitystapa - ruuvaus

  • Kaapelien/putkien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031422508

Sähkönumero

1324248

Toimittajan tuotenumero

9640042250

Tukkuerä

250

Malli / Tyyppi:

suljettu

Halkaisija:

53...61 mm

Materiaali:

alumiini

Kiinnitystapa:

ruuvaus

Kaapelien/putkien lukumäärä:

1

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Etäisyys seinästä:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Väri:

alumiini

Muovipinnoitettu:

ei

Putkipidin (korokepidin), alumiini.



KOPI Al on alumiinista valmistettu ruuvattava kaapelien ja putkien korokepidin, joka on varustettu RST A2 ruuveilla. Putkipitimet on tehokkainta kiinnittää ruuveilla, tulpallisilla ruuveilla, LYT-lyöntitulpilla tai muilla läpiasennettavilla kiinnikkeillä.