SORMAT - Korokepidin RST - KOPI Pk29 30-38mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Halkaisija:
30...38 mmMateriaali:
ruostumaton teräsPinnan suojaus:
käsittelemätönTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - suljettu
Halkaisija - 30...38 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Kiinnitystapa - ruuvaus
Kaapelien/putkien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031422270
Sähkönumero
1324379
Toimittajan tuotenumero
9640042227
Tukkuerä
25
Malli / Tyyppi:
suljettu
Halkaisija:
30...38 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Kiinnitystapa:
ruuvaus
Kaapelien/putkien lukumäärä:
1
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Etäisyys seinästä:
kyllä
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
Väri:
ruostumaton teräs
Muovipinnoitettu:
ei
KOPI RST on ruostumattomasta A2 teräksestä valmistettu ruuvattava kaapelien ja putkien korokepidin. Putkipitimet on tehokkainta kiinnittää ruuveilla, tulpallisilla ruuveilla, LYT-lyöntitulpilla tai muilla läpiasennettavilla kiinnikkeillä.


