SORMAT - Korokepidin sähkösinkitty - KOPI Pk11 17-19mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Halkaisija:
17...19 mmMateriaali:
teräsPinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkittyTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - suljettu
Halkaisija - 17...19 mm
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - ruuvaus
Kaapelien/putkien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031422034
Sähkönumero
1324311
Toimittajan tuotenumero
9640042203
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
suljettu
Halkaisija:
17...19 mm
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
ruuvaus
Kaapelien/putkien lukumäärä:
1
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Etäisyys seinästä:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Sopii palonkestäville alueille:
kyllä
Väri:
sinkki
Muovipinnoitettu:
ei
KOPI on sinkitystä teräksestä valmistettu ruuvattava kaapelien ja putkien korokepidin. Putkipitimet on tehokkainta kiinnittää ruuveilla, tulpallisilla ruuveilla, LYT-lyöntitulpilla tai muilla läpiasennettavilla kiinnikkeillä.


