SORMAT - Korokepidin sähkösinkitty - KOPI Pk29 30-38mm

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Materiaali:

teräs
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkäsittelemätön

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Halkaisija - 30...38 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kiinnitystapa - ruuvaus

  • Kaapelien/putkien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031422072

Sähkönumero

1324329

Toimittajan tuotenumero

9640042207

Tukkuerä

25

Malli / Tyyppi:

suljettu

Halkaisija:

30...38 mm

Materiaali:

teräs

Kiinnitystapa:

ruuvaus

Kaapelien/putkien lukumäärä:

1

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Etäisyys seinästä:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Sopii palonkestäville alueille:

kyllä

Väri:

sinkki

Muovipinnoitettu:

ei

Putkipidin (korokepidin), sähkösinkitty.



KOPI on sinkitystä teräksestä valmistettu ruuvattava kaapelien ja putkien korokepidin. Putkipitimet on tehokkainta kiinnittää ruuveilla, tulpallisilla ruuveilla, LYT-lyöntitulpilla tai muilla läpiasennettavilla kiinnikkeillä.