Varastointi päättyy

SORMAT - Lyöntiankkuri ETA-hyväksytty - LA+8 sähkösinkitty M8

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - muu

  • Kuorimateriaali - teräs

  • Pituus - 30 mm

  • Kierrekoko (metrinen) - 8

  • Läpivientiasennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031700521

Sähkönumero

1308887

Toimittajan tuotenumero

9640070052

Tukkuerä

100

Kiinnitystapa:

muu

Kuorimateriaali:

teräs

Pituus:

30 mm

Kierrekoko (metrinen):

8

Läpivientiasennus:

ei

Sopii betonille:

kyllä

Esiasennus:

kyllä

Sopii luonnonkivelle:

kyllä

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Välikappaleasennus:

ei

Porausreiän halkaisija:

10 mm

Porausreiän minimisyvyys:

32 mm

Sallittu vetolujuus:

3.6 kN

Hyväksyntä:

kyllä

Itseporautua:

ei

PALONKESTÄVÄ. Hyväksyntä ETA-08/0173 perustuu EOTA TR 020.Palonkestävyys 30-120 min. ETA- hyväksytty / CE- merkitty

Lyöntiankkuri (ZN) kiinnityksiin betoniin ja kiveen. Tuote on ETA- hyväksytty ja CE- merkitty sekä paloluokiteltu betoniasennuksissa (R120). Käyttöympäristösuositus: kuivat sisätilat. Asennus erillisellä lyöntituurnalla LT+ 8.