SORMAT - Lyöntiankkuri ETA-hyväksytty - LAL+ 16 Zn, laipalla, M16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - muu
Läpivientiasennus - ei
Esiasennus - kyllä
Välikappaleasennus - ei
Sopii betonille - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031700781
Sähkönumero
1308876
Toimittajan tuotenumero
9640070078
Tukkuerä
125
Kiinnitystapa:
muu
Läpivientiasennus:
ei
Esiasennus:
kyllä
Välikappaleasennus:
ei
Sopii betonille:
kyllä
Sopii luonnonkivelle:
kyllä
Kuorimateriaali:
teräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierrekoko (metrinen):
16
Porausreiän halkaisija:
20 mm
Pituus:
65 mm
Porausreiän minimisyvyys:
70 mm
Sallittu vetolujuus:
10.5 kN
Hyväksyntä:
kyllä
Itseporautua:
ei
Kauluksellinen lyöntiankkuri (ZN) kiinnityksiin betoniin ja kiveen. Tuote on ETA- hyväksytty ja CE- merkitty betoniasennuksissa. Käyttöympäristösuositus: kuivat sisätilat. Asennus erillisellä lyöntituurnalla LT+ 16.


