SORMAT - Lyöntiankkuri ETA-hyväksytty - LAL+ 6 Zn, laipalla, M6

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - muu

  • Läpivientiasennus - ei

  • Esiasennus - kyllä

  • Välikappaleasennus - ei

  • Sopii betonille - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031700705

Sähkönumero

1308868

Toimittajan tuotenumero

9640070070

Tukkuerä

1000

Kiinnitystapa:

muu

Läpivientiasennus:

ei

Esiasennus:

kyllä

Välikappaleasennus:

ei

Sopii betonille:

kyllä

Sopii luonnonkivelle:

kyllä

Kuorimateriaali:

teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kierrekoko (metrinen):

6

Porausreiän halkaisija:

8 mm

Pituus:

25 mm

Porausreiän minimisyvyys:

27 mm

Sallittu vetolujuus:

1.9 kN

Hyväksyntä:

kyllä

Itseporautua:

ei

PALONKESTÄVÄ. Hyväksyntä ETA-08/0173 perustuu EOTA TR 020.Palonkestävyys 30-120 min. ETA- hyväksytty / CE- merkitty

Kauluksellinen lyöntiankkuri (ZN) kiinnityksiin betoniin ja kiveen. ETA- hyväksytty ja CE- merkitty sekä paloluokiteltu betoniasennuksissa. Käyttöympäristösuositus: kuivat sisätilat. Asennus erillisellä lyöntituurnalla LT+ 6.