SORMAT - Lyöntiankkuri haponkestävä - LAH 6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - muu
Läpivientiasennus - ei
Esiasennus - kyllä
Välikappaleasennus - ei
Sopii betonille - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031740060
Sähkönumero
1355926
Toimittajan tuotenumero
9640074006
Tukkuerä
9640074006
Kiinnitystapa:
muu
Läpivientiasennus:
ei
Esiasennus:
kyllä
Välikappaleasennus:
ei
Sopii betonille:
kyllä
Sopii luonnonkivelle:
kyllä
Kuorimateriaali:
ruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kierrekoko (metrinen):
6
Porausreiän halkaisija:
8 mm
Pituus:
25 mm
Porausreiän minimisyvyys:
27 mm
Sallittu vetolujuus:
1.7 kN
Hyväksyntä:
ei
Itseporautua:
ei
Haponkestävä A4 lyöntiankkuri kiinnityksiin betoniin ja kiveen. Käyttöympäristösuositus: sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttö. Asennus erillisellä lyöntituurnalla LT+ 6.


