SORMAT - Lyöntiankkuri - JS+ 10 EZn kauluksella

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
40 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - muu
Kuorimateriaali - teräs
Pituus - 40 mm
Kierrekoko (metrinen) - 10
Läpivientiasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031701092
Sähkönumero
1324043
Toimittajan tuotenumero
9640070109
Tukkuerä
600
Kiinnitystapa:
muu
Kuorimateriaali:
teräs
Pituus:
40 mm
Kierrekoko (metrinen):
10
Läpivientiasennus:
ei
Sopii betonille:
kyllä
Esiasennus:
kyllä
Sopii luonnonkivelle:
kyllä
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierre:
metrinen
Välikappaleasennus:
ei
Porausreiän halkaisija:
12 mm
Porausreiän minimisyvyys:
43 mm
Hyväksyntä:
kyllä
Itseporautua:
ei


