SORMAT - Lyöntityökalu - Lyöntityök. 2.0 M16 käsisuojalla


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii metriselle kierteelle - 16
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4061245097671
Sähkönumero
6400443
Toimittajan tuotenumero
9160000006
Tukkuerä
1
Sopii metriselle kierteelle:
16
2.0 lyöntityökalu M16, kumisella käsisuojalla, sinkitty. Sormatlyöntiankkurityypeille J+ 16, JS+ 16 ja JE+ 16.
Ehdoton työkalu lyöntiankkurien turvalliseen ja nopeaan asennukseen. Lyöntiankkurien asennuksessa on ehdottomasti käytettävä alkuperäisiä ja tyypinmukaisia asennustyökaluja. Lyöntiankkureita ei voida kiristää ruuvilla tai pultilla. Improvisoidut työkalut voivat vahingoittaa kierteitä ja näin vaikeuttaa asennusta.
Ehdoton työkalu lyöntiankkurien turvalliseen ja nopeaan asennukseen. Lyöntiankkurien asennuksessa on ehdottomasti käytettävä alkuperäisiä ja tyypinmukaisia asennustyökaluja. Lyöntiankkureita ei voida kiristää ruuvilla tai pultilla. Improvisoidut työkalut voivat vahingoittaa kierteitä ja näin vaikeuttaa asennusta.