SORMAT - Lyöntityökalu - Lyöntityök. 2.0 M6 käsisuojalla


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii metriselle kierteelle - 6
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4061245097619
Sähkönumero
6400435
Toimittajan tuotenumero
9160000000
Tukkuerä
1
Sopii metriselle kierteelle:
6
2.0 lyöntityökalu M6, kumisella käsisuojalla, sinkitty. Sormatlyöntiankkurityypeille J+ 6, JS+ 6 ja JE+ 6.
Ehdoton työkalu lyöntiankkurien turvalliseen ja nopeaan asennukseen. Lyöntiankkurien asennuksessa on ehdottomasti käytettävä alkuperäisiä ja tyypinmukaisia asennustyökaluja. Lyöntiankkureita ei voida kiristää ruuvilla tai pultilla. Improvisoidut työkalut voivat vahingoittaa kierteitä ja näin vaikeuttaa asennusta.
Ehdoton työkalu lyöntiankkurien turvalliseen ja nopeaan asennukseen. Lyöntiankkurien asennuksessa on ehdottomasti käytettävä alkuperäisiä ja tyypinmukaisia asennustyökaluja. Lyöntiankkureita ei voida kiristää ruuvilla tai pultilla. Improvisoidut työkalut voivat vahingoittaa kierteitä ja näin vaikeuttaa asennusta.