SORMAT - Lyöntityökalu - Lyöntityökalu 2.0 M8x25 no-grip


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii metriselle kierteelle - 8
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031903489
Sähkönumero
6400447
Toimittajan tuotenumero
9160000012
Tukkuerä
1
Sopii metriselle kierteelle:
8
2.0 lyöntityökalu M8x25, sinkitty. Sormat lyöntiankkurityypille JSR+8x25 (lyhyt malli M8).
Ehdoton työkalu lyöntiankkurien turvalliseen ja nopeaan asennukseen. Lyöntiankkurien asennuksessa on ehdottomasti käytettävä alkuperäisiä ja tyypinmukaisia asennustyökaluja. Lyöntiankkureita ei voida kiristää ruuvilla tai pultilla. Improvisoidut työkalut voivat vahingoittaa kierteitä ja näin vaikeuttaa asennusta.
Ehdoton työkalu lyöntiankkurien turvalliseen ja nopeaan asennukseen. Lyöntiankkurien asennuksessa on ehdottomasti käytettävä alkuperäisiä ja tyypinmukaisia asennustyökaluja. Lyöntiankkureita ei voida kiristää ruuvilla tai pultilla. Improvisoidut työkalut voivat vahingoittaa kierteitä ja näin vaikeuttaa asennusta.