SORMAT - Lyöntityökalu - Työkalu 2.0 M8 no-grip


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii metriselle kierteelle - 8
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031903472
Sähkönumero
6400446
Toimittajan tuotenumero
9160000011
Tukkuerä
1
Sopii metriselle kierteelle:
8
2.0 lyöntityökalu M8, sinkitty. Sormat lyöntiankkurityypeille J+ 8, JS+8 ja JE+ 8. Työkalu lyöntiankkurien turvalliseen ja nopeaan asennukseen.Lyöntiankkurien asennuksessa on ehdottomasti käytettävä alkuperäisiä jatyypinmukaisia asennustyökaluja.
Ehdoton työkalu lyöntiankkurien turvalliseen ja nopeaan asennukseen. Lyöntiankkurien asennuksessa on ehdottomasti käytettävä alkuperäisiä ja tyypinmukaisia asennustyökaluja. Lyöntiankkureita ei voida kiristää ruuvilla tai pultilla. Improvisoidut työkalut voivat vahingoittaa kierteitä ja näin vaikeuttaa asennusta.
Ehdoton työkalu lyöntiankkurien turvalliseen ja nopeaan asennukseen. Lyöntiankkurien asennuksessa on ehdottomasti käytettävä alkuperäisiä ja tyypinmukaisia asennustyökaluja. Lyöntiankkureita ei voida kiristää ruuvilla tai pultilla. Improvisoidut työkalut voivat vahingoittaa kierteitä ja näin vaikeuttaa asennusta.