SORMAT - Messinkiankkuri - MSA 12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kierrekoko (metrinen):
12Tärkeimmät tuotetiedot
Kuorimateriaali - messinki
Kierre - metrinen
Malli / Tyyppi - lyötävä
Ankkurointi - muu
Kierrekoko (metrinen) - 12
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031722127
Sähkönumero
1356192
Toimittajan tuotenumero
9640072212
Tukkuerä
500
Kuorimateriaali:
messinki
Kierre:
metrinen
Malli / Tyyppi:
lyötävä
Ankkurointi:
muu
Kierrekoko (metrinen):
12
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
muu
Pituus:
40 mm
Laipalla:
ei
Itseporautuva:
ei
Laadukas, sisäkierteinen messinkiankkuri yleiskäyttöön. Sisäkierre M12.Porareikä 16 mm.
Laadukkaat, sisäkierteiset messinkiankkurit yleiskäyttöön. Esiasennettavassa messinkiankkurissa on metriset sisäkierteet pulteille ja kierretangoille. Pinnan karhennus estää ankkuria pyörimästä asennuksen aikana. Messinkiankkurit soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön.
Laadukkaat, sisäkierteiset messinkiankkurit yleiskäyttöön. Esiasennettavassa messinkiankkurissa on metriset sisäkierteet pulteille ja kierretangoille. Pinnan karhennus estää ankkuria pyörimästä asennuksen aikana. Messinkiankkurit soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön.


