SORMAT - Messinkiankkuri - MSA 6 100kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kierrekoko (metrinen):
6Tärkeimmät tuotetiedot
Kuorimateriaali - messinki
Kierre - metrinen
Malli / Tyyppi - lyötävä
Ankkurointi - muu
Kierrekoko (metrinen) - 6
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031722066
Sähkönumero
1356186
Toimittajan tuotenumero
9640072206
Tukkuerä
1
Kuorimateriaali:
messinki
Kierre:
metrinen
Malli / Tyyppi:
lyötävä
Ankkurointi:
muu
Kierrekoko (metrinen):
6
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
muu
Pituus:
24 mm
Laipalla:
ei
Itseporautuva:
ei
Laadukas, sisäkierteinen messinkiankkuri yleiskäyttöön. Sisäkierre M6.Porareikä 8 mm.
Laadukkaat, sisäkierteiset messinkiankkurit yleiskäyttöön. Esiasennettavassa messinkiankkurissa on metriset sisäkierteet pulteille ja kierretangoille. Pinnan karhennus estää ankkuria pyörimästä asennuksen aikana. Messinkiankkurit soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön.
Laadukkaat, sisäkierteiset messinkiankkurit yleiskäyttöön. Esiasennettavassa messinkiankkurissa on metriset sisäkierteet pulteille ja kierretangoille. Pinnan karhennus estää ankkuria pyörimästä asennuksen aikana. Messinkiankkurit soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön.


