SORMAT - Nailontulppa - NAT 8 8X40 100kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Porausreiän halkaisija - 8 mm
Porausreiän syvyys - 45 mm
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on - 4.5...6 mm
Sopii kaasubetonille - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031750083
Sähkönumero
1350458
Toimittajan tuotenumero
9640075008
Tukkuerä
3700
Materiaali:
muovi
Porausreiän halkaisija:
8 mm
Porausreiän syvyys:
45 mm
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:
4.5...6 mm
Sopii kaasubetonille:
ei
Sopii ranskalaiseen puuruuviin:
ei
Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:
ei
Malli / Tyyppi:
laajeneva tulppa
Sisältää ruuvin:
ei
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Pituus:
40 mm
Reunalla:
ei
Sopii betonille:
kyllä
Sopii kalkkihiekkakivelle:
ei
Sopii luonnonkivelle:
kyllä
Soveltuu kipsille:
ei
Soveltuu puulle:
ei
Läpivientiasennus:
ei
Esiasennus:
kyllä
Välikappaleasennus:
ei
Sopii solubetonille:
ei
Sopii lastulevylle:
ei
Sopii massiivitiilille:
kyllä
Sopii reikätiilelle:
ei


