SORMAT - Naulatulppa - LIT 5/35 rusk

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

35 mm

Väri:

ruskea

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Porausreiän halkaisija - 5 mm

  • Kiinnityspaksuus - 5 mm

  • Pituus - 35 mm

  • Porausreiän minimisyvyys - 35 mm

  • Tulpan materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 200 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031756412

Sähkönumero

1308851

Toimittajan tuotenumero

9640075641

Tukkuerä

2000

Porausreiän halkaisija:

5 mm

Kiinnityspaksuus:

5 mm

Pituus:

35 mm

Porausreiän minimisyvyys:

35 mm

Tulpan materiaali:

muovi

Ruuvausjärjestelmä:

Pozidriv PZ

Reunalla:

ei

Sisältää lyöntiruuvin:

kyllä

Naulan tyyppi:

lyöntiruuvi

Sopii kalkkihiekkakivelle:

ei

Sopii solubetonille:

ei

Sopii betonille:

kyllä

Sopii kaasubetonille:

ei

Sopii massiivitiilille:

kyllä

Läpivientiasennus:

kyllä

Esiasennus:

ei

Välikappaleasennus:

ei

Väri:

ruskea

Ruskealla naulalla, tulpan pituus 35 mm, porareiän halkaisija 5 mm

Värillinen listatulppa LIT on suunniteltu esim. jalka- ja peitelistojen kiinnittämiseen. Tarvittaessa käytä asennuksessa muovivasaraa, jotta maalipinta ei vaurioidu. Listatulppa toimitetaan naula esiasennettuna. Porareiän halkaisija 5 mm.