SORMAT - Naulatulppa - LYT 5/30

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Porausreiän halkaisija:

5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 mm

Pituus:

30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot140 mm

Reunalla:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Porausreiän halkaisija - 5 mm

  • Kiinnityspaksuus - 5 mm

  • Pituus - 30 mm

  • Porausreiän minimisyvyys - 40 mm

  • Tulpan materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 200 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031756238

Sähkönumero

1350660

Toimittajan tuotenumero

9640075623

Tukkuerä

200

Porausreiän halkaisija:

5 mm

Kiinnityspaksuus:

5 mm

Pituus:

30 mm

Porausreiän minimisyvyys:

40 mm

Tulpan materiaali:

muovi

Ruuvausjärjestelmä:

Pozidriv PZ

Reunalla:

kyllä

Sisältää lyöntiruuvin:

kyllä

Naulan tyyppi:

lyöntiruuvi

Sopii kalkkihiekkakivelle:

ei

Sopii solubetonille:

ei

Sopii betonille:

kyllä

Sopii kaasubetonille:

ei

Sopii massiivitiilille:

kyllä

Läpivientiasennus:

kyllä

Esiasennus:

ei

Välikappaleasennus:

ei

Lieriökantainen 30 mm pitkä tulppa + Zn naula. Porareikä 5 mm.



Naulatulppa on nopea ja monipuolinen kiinnike kevyisiin asennuksiin mm. betoniin ja tiileen. Käyttöympäristösuositus: kuivat sisätilat.