SORMAT - Naulatulppa - LYT 5/50 UK KP 200kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Porausreiän halkaisija:
5 mmPituus:
50 mmTärkeimmät tuotetiedot
Porausreiän halkaisija - 5 mm
Kiinnityspaksuus - 20 mm
Pituus - 50 mm
Porausreiän minimisyvyys - 40 mm
Tulpan materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
2000 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031756597
Sähkönumero
1308891
Toimittajan tuotenumero
9640075659
Tukkuerä
2000
Porausreiän halkaisija:
5 mm
Kiinnityspaksuus:
20 mm
Pituus:
50 mm
Porausreiän minimisyvyys:
40 mm
Tulpan materiaali:
muovi
Ruuvausjärjestelmä:
Pozidriv PZ
Reunalla:
ei
Sisältää lyöntiruuvin:
kyllä
Naulan tyyppi:
lyöntiruuvi
Sopii kalkkihiekkakivelle:
ei
Sopii solubetonille:
ei
Sopii betonille:
kyllä
Sopii kaasubetonille:
ei
Sopii massiivitiilille:
kyllä
Läpivientiasennus:
kyllä
Esiasennus:
ei
Välikappaleasennus:
ei
Naulatulppa on nopea ja monipuolinen kiinnike kevyisiin asennuksiin mm. betoniin ja tiileen. Käyttöympäristösuositus: kuivat sisätilat. Hyväksytty ja CE-merkitty ETA-11/0487 betoni ja muurattu rakenne.


