SORMAT - Naulatulppa - LYT 6/40 UK KP 200kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Porausreiän halkaisija:
6 mmPituus:
40 mmTärkeimmät tuotetiedot
Porausreiän halkaisija - 6 mm
Kiinnityspaksuus - 10 mm
Pituus - 40 mm
Porausreiän minimisyvyys - 40 mm
Tulpan materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
2000 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031756603
Sähkönumero
1308892
Toimittajan tuotenumero
9640075660
Tukkuerä
2000
Porausreiän halkaisija:
6 mm
Kiinnityspaksuus:
10 mm
Pituus:
40 mm
Porausreiän minimisyvyys:
40 mm
Tulpan materiaali:
muovi
Ruuvausjärjestelmä:
Pozidriv PZ
Reunalla:
ei
Sisältää lyöntiruuvin:
kyllä
Naulan tyyppi:
lyöntiruuvi
Sopii kalkkihiekkakivelle:
ei
Sopii solubetonille:
ei
Sopii betonille:
kyllä
Sopii kaasubetonille:
ei
Sopii massiivitiilille:
kyllä
Läpivientiasennus:
kyllä
Esiasennus:
ei
Välikappaleasennus:
ei


