SORMAT - Ohutlevyankkuri - OLA+RUUVI (4X60) 50kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Porausreiän halkaisija - 10 mm
Sisältää ruuvin - kyllä
Porausreiän minimisyvyys - 12 mm
Maksimi kiinnitys paksuus - 12 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031752018
Sähkönumero
1357090
Toimittajan tuotenumero
9640075201
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Porausreiän halkaisija:
10 mm
Sisältää ruuvin:
kyllä
Porausreiän minimisyvyys:
12 mm
Maksimi kiinnitys paksuus:
12 mm
Kannan muoto:
lattapää
Ruuvin pituus:
60 mm
Ruuvilla 4 x 60, 12 mm ja sitä paksumpiin levymateriaaleihin
Luotettu ankkuri ontelomaisiin seiniin tehtäviin kiinnityksiin. Pitkäikäisestä TPE:stä valmistetun ankkurin siivekkeet levittäytyvät tiukasti ontelorakenteen sisäpintaa vasten. Levyn vähimmäispaksuus on 12 mm, levyn takana on oltava ontelo. Eristemateriaali voi hankaloittaa asennusta. Ankkuri voidaan asentaa myös koviin materiaaleihin. Ankkurin mukana toimitetaan Ø4 x 60 mm ZN-ruuvit.
Luotettu ankkuri ontelomaisiin seiniin tehtäviin kiinnityksiin. Pitkäikäisestä TPE:stä valmistetun ankkurin siivekkeet levittäytyvät tiukasti ontelorakenteen sisäpintaa vasten. Levyn vähimmäispaksuus on 12 mm, levyn takana on oltava ontelo. Eristemateriaali voi hankaloittaa asennusta. Ankkuri voidaan asentaa myös koviin materiaaleihin. Ankkurin mukana toimitetaan Ø4 x 60 mm ZN-ruuvit.


