SORMAT - Putkikiinnike alumiini - KOPI Pk 9/14-16mm, Al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Halkaisija:
14...16 mmMateriaali:
alumiiniPinnan suojaus:
käsittelemätönTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - suljettu
Halkaisija - 14...16 mm
Materiaali - alumiini
Kiinnitystapa - ruuvaus
Kaapelien/putkien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031422423
Sähkönumero
1324209
Toimittajan tuotenumero
9640042242
Tukkuerä
500
Malli / Tyyppi:
suljettu
Halkaisija:
14...16 mm
Materiaali:
alumiini
Kiinnitystapa:
ruuvaus
Kaapelien/putkien lukumäärä:
1
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Etäisyys seinästä:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
alumiini
Muovipinnoitettu:
ei
KOPI Al on alumiinista valmistettu ruuvattava kaapelien ja putkien korokepidin, joka on varustettu RST A2 ruuveilla. Putkipitimet on tehokkainta kiinnittää ruuveilla, tulpallisilla ruuveilla, LYT-lyöntitulpilla tai muilla läpiasennettavilla kiinnikkeillä.


