SORMAT - Putkikiinnike RST - KOPI Pk 36/39-48mm, RST A2

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Materiaali:

ruostumaton teräs
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotteräs

Pinnan suojaus:

käsittelemätön
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotgalvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Halkaisija - 39...48 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Kiinnitystapa - ruuvaus

  • Kaapelien/putkien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031422287

Sähkönumero

1324386

Toimittajan tuotenumero

9640042228

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

suljettu

Halkaisija:

39...48 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Kiinnitystapa:

ruuvaus

Kaapelien/putkien lukumäärä:

1

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Etäisyys seinästä:

kyllä

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Väri:

ruostumaton teräs

Muovipinnoitettu:

ei

Putkipidin (korokepidin), ruostumaton teräs RST A2.

KOPI RST on ruostumattomasta A2 teräksestä valmistettu ruuvattava kaapelien ja putkien korokepidin. Putkipitimet on tehokkainta kiinnittää ruuveilla, tulpallisilla ruuveilla, LYT-lyöntitulpilla tai muilla läpiasennettavilla kiinnikkeillä.