SORMAT - Ruuvikiinnike - SCR 7-10 TX20 musta (100 kpl)

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi
SORMAT - Ruuvikiinnike - SCR 7-10 TX20 musta (100 kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - pyöreä

  • Sopii halkaisijalle - 7...10 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kaksoismalli - ei

  • Sisältää naulan - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7319610096758

Sähkönumero

1324175

Toimittajan tuotenumero

9640011076

Tukkuerä

1

Muoto:

pyöreä

Sopii halkaisijalle:

7...10 mm

Materiaali:

muovi

Kaksoismalli:

ei

Sisältää naulan:

ei

Pinnan suojaus:

galvaanisesti ja pinnoitettu

Väri:

musta

Kiinnitystapa:

ruuvi

Putken lukitus:

ei

Materiaalin laatu:

polypropeeni

Sisältää ruuvin:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Ruuvin pituus:

33 mm

Ruuviläpimitta:

5 mm

Ruuvausjärjestelmä:

Torx

Kaapelille Ø7-10 mm, ruuvin pituus 33 mm, ruuvi mekaanisesti sinkitty (C3)



Ruuvikiinnike kaapelien kiinnittämiseen erilaisiin alustoihin sisä- ja ulkotiloissa.