SORMAT - Ruuvitulppa - IPL 95, pituus = 97 mm, PA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - spiraalitulppa
Materiaali - muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on - 8...10 mm
Sisältää ruuvin - ei
Pituus - 97 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031751325
Sähkönumero
1310016
Toimittajan tuotenumero
9640075132
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
spiraalitulppa
Materiaali:
muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:
8...10 mm
Sisältää ruuvin:
ei
Pituus:
97 mm
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Reunalla:
kyllä
Sopii ranskalaiseen puuruuviin:
ei
Sopii solubetonille:
ei
Sopii betonille:
ei
Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:
ei
Sopii kalkkihiekkakivelle:
ei
Sopii kaasubetonille:
ei
Soveltuu kipsille:
ei
Sopii lastulevylle:
ei
Sopii massiivitiilille:
ei
Sopii reikätiilelle:
ei
Sopii luonnonkivelle:
ei
Soveltuu puulle:
ei
Läpivientiasennus:
ei
Esiasennus:
kyllä
Välikappaleasennus:
ei
Eristetulppa kevyisiin kiinnityksiin suoraan esim. EPS- ja PU-eristelevyihin. Terävä leikkaava kärki tunkeutuu hyvin rappauksen ja lasikuituverkon läpi, joten asennusreikiä ei tarvita. Ylimaalattava. Tulpan vääntiö AV13. Ruuvin minimipituus = 40 mm + kiinnitettävä aine. Rasiassa mukana asennustyökalu M8x25.


